品番 : EA354HD-12
品名 : [L] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
仕様
| サイズ | L | 材質 | 繊維部:ナイロン、 樹脂部:ラテックスゴム |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 掌周り | 200mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 1.2mm |
| 伸縮性の良い袖口で着脱しやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/11/20 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HD-11 [M] 手袋(ラテックスゴムコーティング) |
| EA354HD-12 [L] 手袋(ラテックスゴムコーティング) |
