詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HD-42

品名 : [L] 手袋(ポリウレタンコーティング)

耐摩耗性に優れたシームレス手袋

仕様

サイズ L 全長(mm) 260
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 80
材質 樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル 厚み 0.3mm
伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。
13ゲージ
耐摩耗性に優れたシームレス手袋
追加説明
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2025/05/03 06:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2245ページ
バリエーション一覧
EA354HD-41 [M] 手袋(ポリウレタンコーティング)
EA354HD-42 [L] 手袋(ポリウレタンコーティング)
EA354HD-43 [XL] 手袋(ポリウレタンコーティング)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top