品番 : EA354HD-67
品名 : [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | L | 材質 | 繊維部:ナイロン、スパンデックス、 樹脂部:ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| 全長 | 255mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 90mm | カラー | ブルー |
| 厚み | 1.0mm | ||
| 13ゲージ | |||
| 水濡れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する防水性コーティング。 | |||
| ニトリルゴムでフルコーティングされた手袋は手首まで防水性があり、高い耐摩耗性を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HD-66 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-67 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-68 [XL] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
