品番 : EA354HD-71
品名 : [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | M | 材質 | 繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 掌周り | 205mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 0.75mm |
| カラー | ブラック | ||
| 13ゲージ | |||
| 伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。 | |||
| 濡れた状態でも乾いた状態でも磨耗を防ぎ、手の疲労を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/08/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HD-71 [M] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-72 [L] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HD-73 [XL] 手袋(ニトリルゴムコーティング) |
