品番 : EA354JB-2
品名 : [M] 手袋(耐切創/ナイロン、HPPE・ニトリルゴムコート)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | S2EP-33-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スピードニット | サイズ | M |
| 全長 | 250mm | 掌周り | 180mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 1mm |
| 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー |
カラー | ブルー |
| 重量 | 60g | ||
| ANSI規格 耐切創レベルA3 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXC | |||
| ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。 | |||
| 18ゲージ | |||
| 耐摩耗性、耐切創性に優れています。 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/20 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354JB-1 [S] 手袋(耐切創/ナイロン、HPPE・ニトリルゴムコート) |
| EA354JB-2 [M] 手袋(耐切創/ナイロン、HPPE・ニトリルゴムコート) |
| EA354JB-3 [L] 手袋(耐切創/ナイロン、HPPE・ニトリルゴムコート) |
| EA354JB-4 [LL] 手袋(耐切創/ナイロン、HPPE・ニトリルゴムコート) |
