詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KA-16

品名 : [S/220mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)

仕様

サイズ S 全長(mm) 220
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 65
材質 ケブラー糸、塩化ビニール(手の平部分) 厚み(mm) 3
カラー 本体:イエロー
裾:ホワイト
10ゲージ
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
EN388:2016規格 耐切創レベル3B
追加説明
カタログ価格

745 (税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/07 23:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2181ページ
バリエーション一覧
EA354KA-16 [S/220mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
EA354KA-17 [M/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
EA354KA-18 [L/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top