品番 : EA354KA-51
品名 : [M] 手袋(ケブラー)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 240 | 中指長さ(mm) | 100 |
| 材質 | 表:ケブラー繊維製布 裏:起毛 |
厚み(mm) | 1 |
| 重量(g) | 120 | ||
| 刃物から手をガードします。 ケブラー繊維縫製で耐切創、耐摩耗性に優れています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 07:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354KA-51 [M] 手袋(ケブラー) |
| EA354KA-53 [LL] 手袋(ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
