品番 : EA354KA-61
品名 : [S/200mm] 手袋(耐切創/ケブラー)
仕様
| サイズ | S | 全長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 140 | 中指長さ(mm) | 65 |
| 材質 | ケブラー | 厚み(mm) | 0.5 |
| 15ゲージ | |||
| 長繊維(フィラメント)の糸であるため、低発塵性を有し、毛羽やほこりを嫌う現場でも使用できます。 | |||
| 従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル3B | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/09 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354KA-61 [S/200mm] 手袋(耐切創/ケブラー) |
| EA354KA-62 [M/210mm] 手袋(耐切創/ケブラー) |
| EA354KA-63 [L/220mm] 手袋(耐切創/ケブラー) |
| EA354KA-64 [LL/230mm] 手袋(耐切創/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354KA-63(Lサイズ)です。
