品番 : EA354KA-74
品名 : [LL/235mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 235 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | ケブラーSD糸(長繊維) | 厚み(mm) | 0.6 |
| すべり止め | 塩化ビニール | カラー | 本体:イエロー 裾:イエロー |
| 用途 | カッターなどの刃物を扱う作業・組立作業・機械メンテナンス作業などに。 | ||
| 日本製 | |||
| 15ゲージ | |||
| 3本胴編み | |||
| 耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性) | |||
| 薄手でフィット感に優れています。 | |||
| 手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。 | |||
| 関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル3B | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354KA-71 [S/200mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
| EA354KA-72 [M/210mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
| EA354KA-73 [L/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
| EA354KA-74 [LL/235mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354KA-73で
