品番 : EA354KJ-21A
品名 : [フリー]250mm 手袋(耐切創/耐熱/アラミド繊維)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MZ630BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 270 | 中指長さ(mm) | 95 |
| 厚み | 3.6mm | 材質 | 甲・裾:[表]PBO繊維ザイロン16%、アラミド繊維84% [裏]綿100% 平:[表]PBO繊維ザイロン16%、アラミド繊維84% [中]アラミド繊維フェルト100% [裏]綿100 |
| 素材耐熱温度 | 300℃ | 重量 | 160g |
| カラー | ブラック | タイプ | ショート |
| 高熱作業用耐熱手袋 | |||
| 手の平~指先まで耐熱補強(断熱材)を施し、熱から手を保護します。 | |||
| 手首から腕に掛けては非常に柔らかい材質(綿)を使用しています。 | |||
| EN388:2003規格 耐切創レベル5 | |||
| 直射日光を避け、暗所で保管してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354KJ-21A [フリー]250mm 手袋(耐切創/耐熱/アラミド繊維) |
| EA354KJ-22A [フリー]310mm 手袋(耐切創/耐熱/アラミド繊維) |
ウェブカタログ画像
拡大
