詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354MB-2A

品名 : [L/245mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)

作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。

仕様

メーカー 3M 型番 GLOVE CUT4D
サイズ L 全長(mm) 245
掌周り(mm) 215 中指長さ(mm) 85
厚み 1.5~1.8mm 材質 本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン
掌部:発泡ニトリルゴム
カラー 本体:グレー
手首:茶
金属・ガラス加工作業、建築・土木など作業に
手にフィットし細かい作業に最適
耐油性(掌部のニトリルゴム部分)
通気性があり長時間の作業でも快適
極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、通気性に優れています。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。
※洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。
超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップしています。
EN388:2016規格 耐切創レベル4D
注意:本製品は、電気絶縁性がありませんので、通電作業には使用しないでください。
ご使用条件によっては、突き刺し強度や切創強度が確保できない場合がありますので、事前に安全性をご確認の上ご使用ください。
追加説明
カタログ価格

4,330 (税抜)/ 4,763 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/03 15:24現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA354MB-1A [M/230mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354MB-2A [L/245mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354MB-3A [XL/250mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top