品番 : EA354SE-13
品名 : [M/405mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 405 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み(mm) | 1.1 | 材質 | チェーン部:ステンレス、手首部:ナイロン |
| 手首~袖長さ | 150mm | ||
| 左右兼用 | |||
| ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 | |||
| 衛生的、軽くて快適な付け心地 | |||
| フィット感抜群で着脱が簡単です。 | |||
| 指は自由に動かせます。 | |||
| 手首のベルトカラーがサイズにより異なります。 | |||
| EN 1082-1認証(刃物による切創や刺傷から保護するための手袋とアームカフに関する欧州規格) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/23 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
