詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354SE-24A

品名 : [XL/260mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

仕様

サイズ XL 全長(mm) 260
掌周り(mm) 290 中指長さ(mm) 90
厚み(mm) 1.1 材質 ステンレス
食肉加工工場や、刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
フィット感抜群で着脱が簡単です。
指は自由に動かせます。
左右兼用
EN 1082-1認証(刃物による切創や刺傷から保護するための手袋とアームカフに関する欧州規格)
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 10:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2187ページ
バリエーション一覧
EA354SE-20A [XS/230mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-21 [S/255mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-21A [S/235mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-22A [M/230mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-24A [XL/260mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA354SE-22Aです。
  • 画像はEA354SE-22Aです。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top