品番 : EA354SE-29
品名 : [XL/485mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 485 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 95 |
| 厚み(mm) | 1.1 | 材質 | ステンレス |
| 手首~袖長さ | 250mm | ||
| 左右兼用 | |||
| 刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。 | |||
| フィット感抜群で着脱が簡単です。 | |||
| 指は自由に動かせます。 | |||
| EN 1082-1認証(刃物による切創や刺傷から保護するための手袋とアームカフに関する欧州規格) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/23 07:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

