詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354SE-3A

品名 : [M/235mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

仕様

サイズ M 全長 235mm
掌周り 200mm 中指長さ 85mm
厚み 1.1mm 材質 チェーン部:ステンレス
手首部:ナイロン
入数 1枚
食肉加工工場や、刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
伝導性がある為、電気との接触は避けてください。
衛生的、軽くて快適な付け心地
フィット感抜群で着脱が簡単です。
指は自由に動かせます。
手首のベルトカラーがサイズにより異なります。
インナー手袋は別売です。
左右兼用
EN 1082-1認証(刃物による切創や刺傷から保護するための手袋とアームカフに関する欧州規格)
追加説明
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/08 18:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2187ページ
バリエーション一覧
EA354SE-1A [XS/210mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-2A [S/220mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-3A [M/235mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-4A [L/250mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-5A [XL/265mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
ウェブカタログ画像
インナー手袋は別売です。
  • インナー手袋は別売です。
  • 手首色:赤

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top