品番 : EA355A-86
品名 : 96x108cm エプロン(腕付/25枚)
仕様
サイズ | 108(H)×96(W)cm(Mサイズ) | ポケット | 無 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン | 入数 | 25枚 |
用途 | 感染防止対策に。 | ||
袖つき | |||
薄くて動きやすいエンボス加工 | |||
体へのまとわり付きが少なく作業が軽快・快適にできます。 | |||
露出部が少なく肌や衣服に薬品・洗剤・水・油などの汚れの付着をしっかりガードします。 | |||
コンパクトな個包装で持ち運びに便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/06 07:57現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2319ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA355A-86 96x108cm エプロン(腕付/25枚) |
EA355A-87 127x115cm エプロン(腕付/25枚) |
拡大