品番 : EA355AA-32A
品名 : ブーツカバー(50足)
軽くて裂けにくいです
仕様
| 入数 | 50足入り | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 色 | 青色 | ||
| 軽くて裂けにくいです。 | |||
| 開口部はゴム仕様。 | |||
| 軽量で耐久性のあるスパン繊維素材 | |||
| 上下に施されたゴムが、しっかりとしたフィット感を保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/22 17:37現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AA-31B ブーツカバー(3足) |
| EA355AA-32A ブーツカバー(50足) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50足
