詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AA-57

品名 : [2XL] シューズカバー(白/ファスナー付)

靴をはいたたま長靴のようにはくだけ!
 靴やズボンのすそをぬらさず水作業ができる、
      着脱簡単なシューズカバーです!!!

仕様

サイズ XXL:28~29cm 足サイズ 25cm~26cm
長さ 42cm 材質 PVC
カラー
ちょっとした空き時間の洗車などでさっと使えます。
ハイカットタイプで靴やズボンの裾を汚しません。
ファスナー仕様で口が大きく開く為、着脱が簡単です。
ファスナー開閉部は生地が二重になっており水や砂が侵入しにくい構造です。
軽量でコンパクトに畳んで収納できます。
足裏部分には簡単な滑り止め加工がされています。
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 155

(2026/09/19 23:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2219ページ
バリエーション一覧
EA355AA-56 [ XL] シューズカバー(白/ファスナー付)
EA355AA-57 [2XL] シューズカバー(白/ファスナー付)
EA355AA-58 [3XL] シューズカバー(白/ファスナー付)
ウェブカタログ画像
  • 水の侵入を許さない二重構造

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top