品番 : EA355AB-9B
品名 : [青] クリーンキャップ(100枚)
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | FG-223 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パラキャップ | 材質 | ポリプロピレン製不織布 |
| カラー | ブルー | ||
| フリーサイズ | |||
| 発塵が少なく、衛生的なポリプロピレン製不織布です。 | |||
| コンパクトな形態でかさばりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/02/14 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0704ページ 2217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AB-8B [白] クリーンキャップ(100枚) |
| EA355AB-9B [青] クリーンキャップ(100枚) |
