品番 : EA355AC-12
品名 : 83x 61cm エプロン(作業用・デニム)
デニム生地で使い易い幅広サイズの作業用エプロンです。
仕様
| サイズ | 83×61cm | 材質 | エプロン:綿デニム 肩紐:綿 腰紐:綿 縫い糸:ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 縫い糸材質 | ポリエステル | ||
| 工業作業から園芸作業まで幅広く使える作業エプロンです。 | |||
| ひもを背中でクロスし、両サイドのD管に通して結ぶタイプです。 | |||
| ポケット無 | |||
| 【ご注意ください】 生地調達の都合上、生産ロットにより色合い・厚みに差がでる場合があります。 また縫製品のためサイズが若干異なることがあります。 ご了承下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 312 (2026/11/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AC-11 83x 61cm エプロン(作業用・デニム・ポケット付) |
| EA355AC-12 83x 61cm エプロン(作業用・デニム) |
ウェブカタログ画像
拡大
ポケット無し
