詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AC-14

品名 : 77x 55cm エプロン(作業用・デニム)

工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロンです

仕様

サイズ 77×55cm 紐サイズ 2.5×85cm
材質 エプロン:綿デニム
腰紐:綿
縫い糸…ポリエステル
縫い糸材質 ポリエステル
工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン
ひもはお腹の前で結ぶタイプです。
ポケット無し
【ご注意ください】
生地調達の都合上、生産ロットにより色合い・厚みに差がでる場合があります。
また縫製品のためサイズが若干異なることがあります。
ご了承下さい。
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 130

(2026/09/16 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2214ページ
バリエーション一覧
EA355AC-13 77x 55cm エプロン(作業用・デニム・ポケット付)
EA355AC-14 77x 55cm エプロン(作業用・デニム)
ウェブカタログ画像
ポケット無し
  • ポケット無し
  • 本商品はポケット無しです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top