品番 : EA355AC-16
品名 : 83x 61cm エプロン(作業用・デニム・ポケット付)
工業作業から園芸まで使える作業用エプロンです
仕様
| サイズ | 83×61cm | 材質 | エプロン:デニム 肩紐:アクリル 腰紐:アクリル |
|---|---|---|---|
| 作業現場での汚れ防止に | |||
| ネックハンガー式 | |||
| フロントにポケット2個付き | |||
| 【ご注意ください】 生地調達の都合上、生産ロットにより色合い・厚みに差がでる場合があります。 また縫製品のためサイズが若干異なることがあります。 ご了承下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 160 (2026/10/06 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AC-15 83x 61cm エプロン(作業用・デニム) |
| EA355AC-16 83x 61cm エプロン(作業用・デニム・ポケット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
