品番 : EA355AJ-2A
品名 : [L] 白衣4点セット(白衣・キャップ・マスク・靴カバー)
仕様
| サイズ | L | 身丈(cm) | 110 |
|---|---|---|---|
| 材質 | PPSB(ポリプロピレンのスパンボンド不織布) | 白衣止め部分仕様 | ジッパー |
| 白衣・キャップ・マスク・靴カバーの4点セット | |||
| 工場の来客者用、短期アルバイト用のユニフォームなどに | |||
| 品質管理の検査など異物混入防止に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 207 (2026/11/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AJ-1A [M] 白衣4点セット(白衣・キャップ・マスク・靴カバー) |
| EA355AJ-2A [L] 白衣4点セット(白衣・キャップ・マスク・靴カバー) |
| EA355AJ-3A [LL] 白衣4点セット(白衣・キャップ・マスク・靴カバー) |
