品番 : EA355AS-42
品名 : 450mm 腕カバー(ポリウレタン/青)
仕様
| 全長 | 450mm | カラー | ブルー |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタン | 入数 | 1双 |
| 耐久性があり、破れにくい。 | |||
| 再利用可能 | |||
| 防水性、抗菌性があります。 | |||
| LFGB規格適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/06/23 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AS-41 450mm 腕カバー(ポリウレタン/白) |
| EA355AS-42 450mm 腕カバー(ポリウレタン/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
