品番 : EA355BA-51
品名 : 113x 96cm エプロン(ワンタッチ脱着/ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 塩化ビニール | サイズ | 113×96cm |
---|---|---|---|
仕様 | ポケット無 | カラー | ホワイト |
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 | |||
エプロンを外すのも「スピーディ」。 | |||
機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。 | |||
腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばす、型崩れも少ない長持ち商品です。 | |||
ウエスト式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 06:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2317ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA355BA-51 113x 96cm エプロン(ワンタッチ脱着/ホワイト) |
EA355BA-52 113x 96cm エプロン(ワンタッチ脱着/ネイビー) |
拡大