品番 : EA355BA-5B
品名 : 120x 90cm エプロン(ワンタッチ・ウレタン製)
仕様
| サイズ | 120(H)×90(W)cm | ポケット | 無 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタン基布に両面ウレタン樹脂を塗布 | ||
| ウエストスプリング式(ひもなしタイプ) | |||
| 腰部分に強力なスプリングが入っており、エプロンを素早く簡単に装着できます。 | |||
| 抗菌、防カビ、防水、防汚性に優れています。 | |||
| ワンタッチで胸付前掛けになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2216ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355BA-5A 110x 90cm エプロン(ワンタッチ・ウレタン製) |
| EA355BA-5B 120x 90cm エプロン(ワンタッチ・ウレタン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
