品番 : EA355BA-60
品名 : 83x60cm 難燃エプロン(OD色)
仕様
| サイズ | 83(H)×60(W)cm | ポケット | 無 |
|---|---|---|---|
| カラー | OD | 材質 | 難燃帆布 |
| 重量 | 160g | ||
| ネックハンガー式 | |||
| 火を取り扱う現場、アウトドアに最適です。 | |||
| EA911AK-32、-35、-40を生地として使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 133 (2026/11/07 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2215ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA911AK-32 : 1.45x 2m 綿帆布(難燃/OD色) |
| 関連商品 | EA911AK-35 : 1.45x 5m 綿帆布(難燃/OD色) |
| 関連商品 | EA911AK-40 : 1.45x10m 綿帆布(難燃/OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
