品番 : EA911AK-40
品名 : 1.45x10m 綿帆布(難燃/OD色)
仕様
| 色 | OD | 幅(mm) | 1450 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 10 | 厚み(mm) | 0.45 |
| 材質 | タテ糸:綿100% ヨコ糸:モダクリル繊維100% |
糸の太さ | 11号(数字が小さいほど太い) |
| ヨコ糸をモダクリル繊維にし、さらに染め+難燃顔料コート加工を施すことにより高い難燃性能を実現しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/17 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1425ページ 2545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AK-32 1.45x 2m 綿帆布(難燃/OD色) |
| EA911AK-35 1.45x 5m 綿帆布(難燃/OD色) |
| EA911AK-40 1.45x10m 綿帆布(難燃/OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA911AK-32です。
