品番 : EA355BC-22
品名 : 74x128cm エプロン(作業用)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | AP-05-S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 128(H)×74(W)cm | ポケット | 無 |
| 着丈サイズ | 110㎝ | 材質 | ポリエステル(PUコーティング) |
| 重量(g) | 89 | 色 | 水色 |
| 様式 | ネックハンガー式 | ||
| レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。 | |||
| 縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した異物混入対策に特化してエプロンです。 | |||
| 無縫製ですので縫製糸の脱落はゼロ化されており、カット端面もヒートカットによりホツレ止めされている為、極めて防塵性の高いエプロンとなっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/09 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355BC-21 73x119cm エプロン(作業用) |
| EA355BC-22 74x128cm エプロン(作業用) |
| EA355BC-23 76x137cm エプロン(作業用) |
| EA355BC-24 78x143cm エプロン(作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA355BC-23(Mサイズ)です。
