品番 : EA355BC-3
品名 : 76x137cm エプロン(静電)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | AP-02-M |
|---|---|---|---|
| サイズ | 137(H)×76(W)cm | ポケット | 無 |
| 材質 | ポリエステル(導電糸入) | 重量 | 93g |
| 抵抗値 | 2.5×10(7)Ω | 様式 | ネックハンガー式 |
| 用途 | 静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。 | ||
| クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。 | |||
| レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。 | |||
| 無縫製+ヒートカットで極めて防塵性の高い仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355BC-1 73x119cm エプロン(静電) |
| EA355BC-2 74x128cm エプロン(静電) |
| EA355BC-3 76x137cm エプロン(静電) |
| EA355BC-4 78x143cm エプロン(静電) |
ウェブカタログ画像
拡大
