品番 : EA355K-10
品名 : 63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MZ685 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 930(H)×630(W)mm | 紐長 | 110cm |
| 厚み | 0.5mm | 材質 | エプロン:PBO繊維(ザイロン)100% 肩紐:綿 腰紐:綿 |
| 重量 | 300g | 素材耐熱温度 | 500℃ |
| 仕様 | ひもは背中でクロス式 | ||
| EN388:2003規格 耐切創レベル2 | |||
| 高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。 | |||
| 柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもあるため、作業性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/27 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0088ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA355K-5 : 330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大

