品番 : EA355K-5
品名 : 330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MZ681 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | 幅 | 12.0cm |
| サイズ | フリー | 材質 | PBO繊維(ザイロン)100% |
| 重量 | 100g | 素材耐熱温度 | 500℃ |
| EN388:2003規格 耐切創レベル3 | |||
| 耐切創用 腕カバー | |||
| 高強度、高弾性、難燃性 | |||
| メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み | |||
| ●ザイロンとは…有機系繊維の中では最高レベルの引張強度・弾性率を持つ繊維です。パラアラミド繊維の約2倍の強度、弾性率を有しさらに耐熱性、難燃性においても優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 08:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0088ページ 2203ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA355K-10 : 63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン) |
ウェブカタログ画像
拡大
