品番 : EA355KB-10A
品名 : 250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)
仕様
| 全長 | 250mm | 幅 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ケブラー100% | 重量 | 19g |
| ストレートタイプ | |||
| 2層ニット | |||
| ガラス・金属・食品加工に | |||
| 食品取扱可能 | |||
| 洗濯可能 | |||
| 入数は1枚入りです。 | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA3 | |||
| 長時間の作業でも快適に着用できるよう設計されています。 | |||
| ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。 ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。 ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管してください。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 570 (2026/10/31 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0089ページ 0305ページ 2203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355KB-10A 250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) |
| EA355KB-14A 350mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) |
| EA355KB-18A 450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) |
