詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KB-1A

品名 : 457mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)

仕様

全長 457mm 仕様 ストレートタイプ
材質 ケブラー 普通幅 7.62cm
入数 1双
ANSI規格 耐切創レベルA4
ストレートタイプ
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
洗濯機で洗えます
「難燃性」の耐性スリーブニットで、特別な耐熱温度範囲はありません。
追加説明
カタログ価格

4,140 (税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 115

(2026/08/23 06:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0089ページ 0305ページ 2203ページ
バリエーション一覧
EA355KB-1A 457mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)
EA355KB-2A 584mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)
ウェブカタログ画像
※1双入り
  • ※1双入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top