品番 : EA355KD-28
品名 : 280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
仕様
| 全長 | 280mm | 材質 | ケブラー、ゴム紐 |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 約400℃ | 重量 | 85g |
| 入数 | 1双入り | 用途 | 夏場の半袖着用での腕の保護などに。 |
| ●ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。●ケブラー最大の特長は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。●ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。) | |||
| 耐切創性、難燃性があります。 | |||
| 「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぎます。 | |||
| 両端はズリ落ちを防止するゴムバンド付 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル3B | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0088ページ 2203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355KD-28 280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) |
| EA355KD-38 380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA355KA-11 : 95x 65cm エプロン(作業用・ケブラー・耐切創) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
