品番 : EA355KD-2A
品名 : 584mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双)
仕様
| 全長 | 584mm | 厚み | 約6mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 親指穴付 | 材質 | ケブラー |
| 幅 | 普通幅 | 入数 | 1双 |
| 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| 洗濯機で洗えます | |||
| 親指の穴は袖が上にあがるのを防ぎます。 | |||
| 「難燃性」の耐性スリーブニットで、特別な耐熱温度範囲はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 209 (2026/10/07 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0089ページ 0305ページ 2203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355KD-1A 457mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双) |
| EA355KD-2A 584mm アームプロテクター(耐切創・ケブラー/1双) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1双入り
