詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KE-4

品名 : 584mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

仕様

全長 584mm 材質 難燃性コットン
入数 1双入り
袖口と手首ゴム仕様でズレにくく、快適
追加説明
カタログ価格

2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/23 12:16現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0089ページ

代替品

EA355KE-2
バリエーション一覧
EA355KE-2 457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)
EA355KE-4 584mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)
ウェブカタログ画像
  • 袖口と手首がゴム付でズレにくい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top