品番 : EA355KK-2
品名 : [L] メッシュ脚絆
仕様
| サイズ | L | 丈サイズ | 190mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 400mm | 材質 | PVC塩化ビニール |
| 重量 | 55g | マジック幅 | 50mm |
| 用途 | 鳶・土木作業・農作業・鉄工業・アウトドア等 | ||
| マジックテープ止め | |||
| メッシュ仕様でムレを抑えます。 | |||
| 左右1組 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355KK-1 [M] メッシュ脚絆 |
| EA355KK-2 [L] メッシュ脚絆 |
| EA355KK-3 [LL] メッシュ脚絆 |
ウェブカタログ画像
拡大
※左右1組入
