詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KS-21

品名 : 315x250mm トーチカバー

仕様

サイズ 315×250×口元サイズ55mm 材質 シリカファイバークロス+片面にアルミ蒸着フィルム貼り
重量 60g
溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護します。
シリカファイバークロスの片面に、アルミ蒸着フィルムを貼り合わせた特殊耐熱生地を使用
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 17:32現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0079ページ
バリエーション一覧
EA355KS-21 315x250mm トーチカバー
EA355KS-22 360x280mm トーチカバー
ウェブカタログ画像
  •                       
  •                                                                                                     
  • A:315㎜   B:250㎜   C:55㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top