品番 : EA365HA-2
品名 : ノズル(EA365,EA365HA,HB,HC用)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | A1110 |
---|---|---|---|
ヘラ型ノズル | |||
用途 | シュリンクフィルムなど幅の広い加工に | 適用本体 | EA365HC、 旧EA365、EA365HA、 旧EA365HB、旧EA365HB-10 |
材質 | ステンレス | 全長 | 68mm |
吹出し口サイズ | 62(W)×10(D)mm | 重量 | 約20g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/05 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0902ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA365HA-1 ノズル(EA365,EA365HA,HB,HC用) |
EA365HA-2 ノズル(EA365,EA365HA,HB,HC用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA365HC : AC100V/1000W ヒートガン |
拡大