品番 : EA365RH-11A
品名 : DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)
充電式のため電源が確保できない現場でも使用できます。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | RH18DA(NNP) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 熱収縮チューブの加工・加熱包装・シールはがしに | 温度 | 設定1:30~400度 設定2:30~550度 |
| 風量 | 設定1:200L/分 設定2:300L/分 |
連続使用時間 | 設定1:約21分(400℃設定時) 設定2:約17分(550℃設定時) ※EA813HF-17B使用時 |
| サイズ | 165×78×270(H)mm(EA813HF-17B装着時) | 重量 | 1.3kg(EA813HF-17B装着時) |
| 付属品 | ノズル3種(丸・曲面・平面)、システムケース | バッテリー | 18V リチウムイオン(別売) |
| 充電器 | AC100V(別売) | ||
| ※バッテリー・充電器別売 | |||
| フック・LEDライト付 | |||
| 縦置き可能 | |||
| コードレス&液晶表示で使いやすさ抜群 | |||
| 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 | |||
| スイッチで風量、本体上部の温度調整ボタンで温度を設定することができます。 | |||
| フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0863ページ | ||||
