品番 : EA365VA-10
品名 : AC100V/1000W ヒートガンセット
仕様
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | PJ-208A1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工に最適 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1000W | スイッチ | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) |
| 温風温度 | 450℃ スプーンノズル装着時:500℃ |
風量 | 0.18m3/min |
| 風速 | 1000m/min | 重量 | 約750g |
| サイズ | φ70(W)×213(L)×191(H)mm | 材質 | 鋼板、合成樹脂 |
| コード長 | 3m | 付属品 | スプーンノズル、熱風集中ノズル、フィルター×1、R型スタンド |
| 熱風温度450℃の定温タイプ | |||
| ハードな取扱いにも余裕をもって耐える堅牢な鋼板ボディを採用 | |||
| 電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上 | |||
| ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上 | |||
| <使用上の注意> ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。 ・本製品は高温工業用熱風機です。 ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。 ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。 ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。 ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/25 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0864ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA365VD-1 : 55mm スプーンノズル |
| オプション | EA365VD-2 : φ6mm 熱風集中ノズル |
| オプション | EA365VD-3 : 42mm 平形ノズル |
