品番 : EA365VD-2
品名 : φ6mm 熱風集中ノズル
仕様
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | AT-21 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶解・溶接などの局部的な箇所の加工に | 適応ヒートガン | EA365VA-1、-2、-3、-4A、-10、-11、12、13、14A、EA365VB-3、旧EA365VA-4 |
| 形状 | 集中ノズル | 全長 | 87mm |
| 軸長 | 57mm | 先端内径 | 6mm |
| 材質 | 鋼板 | 重量 | 50g |
| 『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/25 16:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0864ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA365VD-1 55mm スプーンノズル |
| EA365VD-2 φ6mm 熱風集中ノズル |
| EA365VD-3 42mm 平形ノズル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA365VA-1 : AC100V/1000W ヒートガン |
| 本体 | EA365VA-2 : AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) |
| 本体 | EA365VA-4A : AC100V/ 600W ヒートガン(軽量型) |
| 本体 | EA365VA-10 : AC100V/1000W ヒートガンセット |
ウェブカタログ画像
拡大
