詳細表示

このページのURL:

品番 : EA365VA-2

品名 : AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)

仕様

メーカー 石崎電機製作所(SURE) 型番 PJ-214A
用途 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工に最適 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 1020W スイッチ 4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
風量 180L/min 風速 1000m/min
温風温度 250~600℃ コード長 3m
重量 約950g サイズ φ70(W)×253(L)×200(H)mm
材質 鋼板、合成樹脂 付属品 フィルター×1、R型スタンド
強弱機能(250℃~600℃)で幅広い作業に対応
ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能
コストパフォーマンスに優れています。
堅牢な鋼板ボディを採用
電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上
※アタッチメントは別売りです。
スプーンノズル:EA365VD-1
熱風集中ノズル:EA365VD-2
平形ノズル:EA365VD-3
<使用上の注意>
・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
・本製品は高温工業用熱風機です。
・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。
追加説明
カタログ価格

25,000 (税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/02/02 11:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0864ページ
バリエーション一覧
EA365VA-12 AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
EA365VA-2 AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 使用例
  • 付属品:R型スタンド
  • 付属品:フィルター(1枚)
  • 熱風250℃~600℃の温度調整が出来る!

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top