詳細表示

このページのURL:

品番 : EA365VA-4A

品名 : AC100V/ 600W ヒートガン(軽量型)

仕様

メーカー 石崎電機製作所(SURE) 型番 PJ-210A1
用途 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 600W スイッチ 3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度 450℃ 風量 125L/min
風速 400m/min 重量 約600g
サイズ 208×70×189(H)mm 材質 鋼板、合成樹脂
コード長 3m 付属品 フィルター×1、R型スタンド
小型軽量で熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
鋼板ボディ構造の変更で軽量を実現
電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上
<使用上の注意>
・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
・本製品は高温工業用熱風機です。
・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/05 20:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0864ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 使用例
  • 付属品:R型スタンド
  • 付属品:フィルター(1枚)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top