詳細表示

このページのURL:

品番 : EA365VA-14A

品名 : AC100V/ 600W ヒートガンセット(軽量型)

仕様

メーカー 石崎電機製作所(SURE) 型番 PJ-210A1※ESCOオリジナルセット品
用途 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 600W スイッチ 3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
温度 450℃ 風量 125L/min
風速 400m/min サイズ 208×70×177(H)mm
重量 約600g 材質 鋼板、合成樹脂
コード長 3m 付属品 ノズル3種類(スプーンノズル、熱風集中ノズル、平形ノズル)、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上
〈55mmスプーンノズル仕様〉
・形状:フックノズル
・全長:87mm
・口幅:55mm
・材質:鋼板
・重量:58g
・用途:熱収縮チューブ加工などに
・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈φ6mm熱風集中ノズル仕様〉
・形状:集中ノズル
・全長:87mm
・軸長:57mm
・先端内径:6mm
・材質:鋼板
・重量:50g
・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉
・形状:平型ノズル
・全長:89.5mm
・先端サイズ(内寸):3×42mm
・材質:鋼板
・重量:74g
・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
<使用上の注意>
・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
・本製品は高温工業用熱風機です。
・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。
追加説明
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 03:00現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0864ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 使用例
  • 付属品:R型スタンド
  • 付属品:フィルター(1枚)
  • 収縮チューブの加熱に便利な「スプーンノズル」、局部加熱に便利な「集中ノズル」、\nシートの溶着に便利な「平型ノズル」付き
  • 本体サイズ
  • 単位(mm)\nアタッチメントサイズ

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top