品番 : EA365VA-1
品名 : AC100V/1000W ヒートガン
仕様
メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | PJ-206A1 |
---|---|---|---|
用途 | シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工に最適 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 1000W | スイッチ | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) |
風量 | 180L/min | 風速 | 1000m/min |
重量 | 約750g | サイズ | φ70(W)×213(L)×191(H)mm |
材質 | 鋼板、合成樹脂 | コード長 | 3m |
付属品 | フィルター×1、R型スタンド | ||
熱風温度450℃の定温タイプ | |||
標準的で誰もが使いやすいモデル | |||
ボディには耐久性を高める鋼板ボディを採用 | |||
電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上 | |||
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上 | |||
ヒートガンのスタンダード機種として、あらゆる産業の多種多様な作業現場で広く使用されています。 | |||
熱風温度は、吹き出し口から10㎜の位置における最高温度です。 | |||
※アタッチメントは別売りです。 スプーンノズル:EA365VD-1 熱風集中ノズル:EA365VD-2 平形ノズル:EA365VD-3 |
|||
<使用上の注意> ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。 ・本製品は高温工業用熱風機です。 ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。 ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。 ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。 ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/25 07:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0886ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA365VA-11 AC100V/1000W ヒートガンセット |
EA365VA-1 AC100V/1000W ヒートガン |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA365VD-1 : 55mm スプーンノズル |
オプション | EA365VD-2 : φ6mm 熱風集中ノズル |
オプション | EA365VD-3 : 42mm 平形ノズル |
オプション | EA365VD-21 : 80x150x360mm L型スタンド |