詳細表示

このページのURL:

品番 : EA365VA-11

品名 : AC100V/1000W ヒートガンセット

仕様

メーカー 石崎電機製作所(SURE) 型番 PJ-206A1※ESCOオリジナルセット品
使用例 熱収縮チューブの収縮、成形品のバリ加工、粘着シールはがし、樹脂の曲げ加工、熱硬化パテの乾燥促進、基盤からの部品外し、バンパー修理など 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 1000W スイッチ 3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度 450℃ 風量 180L/min
風速 1000m/min 重量 約750g
サイズ 213×70×191(H)mm 材質 鋼板、合成樹脂
コード長 3m 付属品 ノズル3種類(スプーンノズル、熱風集中ノズル、平型ノズル)、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド
熱風温度 450℃の定温タイプ
標準的で誰もが使いやすいモデル
ボディには耐久性を高める鋼板ボディを採用
電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上
ヒートガンのスタンダード機種として、あらゆる産業の多種多様な作業現場で広く使用されています。
熱風温度は、吹き出し口から10㎜の位置における最高温度です。
<使用上の注意>
・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
・本製品は高温工業用熱風機です。
・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。
追加説明
カタログ価格

24,400 (税抜)/ 26,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 17:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0864ページ
バリエーション一覧
EA365VA-11 AC100V/1000W ヒートガンセット
EA365VA-1 AC100V/1000W ヒートガン
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 使用例
  • 収縮チューブの加熱に便利な「スプーンノズル」、局部加熱に便利な「集中ノズル」、\nシートの溶着に便利な「平型ノズル」付き
  • 付属品:R型スタンド
  • 付属品:フィルター(1枚)
  • 本体サイズ
  • 単位(mm)\nアタッチメントサイズ

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top