品番 : EA365VD-11
品名 : 60mm 溶接ノズル
仕様
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | AT-43 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 溶接棒で溶接する際に | 適応ヒートガン | EA365VA-3 |
| 全長 | 60mm | 差込口(内径) | 8mm |
| 吐出口(内径) | 5mm | 材質 | 鋼板 |
| 重量 | 45g | ||
| 溶接用ノズル | |||
| 溶接棒での溶接を効率良く行うためのノズル | |||
| プラジェットに装着し、もう一方の穴に溶接棒を差し込んで使用します。 | |||
| 溶接棒への力加減がポイントです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,350 円(税抜)/ 8,085 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0095ページ 0864ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA365VA-3 : AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用) |
ウェブカタログ画像
拡大
