詳細表示

このページのURL:

品番 : EA365VA-3

品名 : AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)

仕様

メーカー 石崎電機製作所(SURE) 型番 PJ-203A1
用途 塩ビ溶接専用モデル、床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 300W スイッチ 3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度 310℃ 風圧 130mmAq
重量 約740g サイズ φ70(W)×260(L)×191(H)mm
材質 鋼板、合成樹脂 コード長 3m
付属品 フィルター×1、R型スタンド、溶接塩ビ棒・軟質タイプ×1
溶接専用プラジェット
溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル
堅牢な鋼板ボディを採用
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました
電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上
<別売りアタッチメント>
溶接用ノズル:EA365DV-11
<使用上の注意>
・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
・本製品は高温工業用熱風機です。
・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。
追加説明
カタログ価格

17,000 (税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/08 18:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0095ページ 0864ページ
バリエーション一覧
EA365VA-13 AC100V/ 300W ヒートガンセット(溶接用)
EA365VA-3 AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 溶着する材料を平に置き、溶着する角に溶接棒を当てて接合にお使いください。
  • 別売りの溶接ノズルを使用する際の使用方法
  • 付属品:フィルター
  • 付属品:R型スタンド(1枚)
  • 付属品:溶接塩ビ棒・軟質タイプ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top